• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halter für Einbaumessschr., ebener Schaft für 10mm Schaft

Artikel-Nr.: 303585
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 303585
EAN / GTIN 4946368074184
Herstellernummer 303585
L-Nummer L40010 14894
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo bietet eine Vielzahl verschiedener Halterungen für Einbaumessschrauben für eine breite Palette von Anwendungen an. Die Halterungen bieten die folgenden Vorteile: Die Halterungen sind aus vernickeltem Gusseisen gefertigt. Es gibt zwei Arten von Halterungen für Einbaumessschrauben: Mit oder ohne Befestigungsmutter an der Spindel.

Merkmal:

  • D: 20