• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Support pour vis de mesure intégrées, tige plate, pour tige 10 mm

Réf.: 303585
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
Référence article 303585
EAN / GTIN 4946368074184
Réf. fabricant 303585
Article hors catalogue L40010 14894
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La fabrication individuelle de ″supports pour vis micrométriques″ peut être complexe et coûteuse. Mitutoyo propose une variété de supports micrométriques différents pour une large gamme d'applications. Ces supports sont en fonte nickelée. Il existe deux types de supports micrométriques: avec ou sans écrou de serrage sur la broche.

Caractéristique(s):

  • D: 20