• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halter für Einbaumessschraube, Befestigungsmutter für 9,5mm Schaft

Artikel-Nr.: 303559
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 303559
EAN / GTIN 4946368073958
Herstellernummer 303559
L-Nummer L40010 8226
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo bietet eine Vielzahl verschiedener Halterungen für Einbaumessschrauben für eine breite Palette von Anwendungen an. Die Halterungen bieten die folgenden Vorteile: Die Halterungen sind aus vernickeltem Gusseisen gefertigt. Es gibt zwei Arten von Halterungen für Einbaumessschrauben: Mit oder ohne Befestigungsmutter an der Spindel.

Merkmal:

  • D: 20
  • Größe / Abmessung: 0,051 X 0,031 X 0,02 M