• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Support pour vis de mesure intégrées, écrou de serrage, pour arbre de 9,5 mm

Réf.: 303559
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
Référence article 303559
EAN / GTIN 4946368073958
Réf. fabricant 303559
Article hors catalogue L40010 8226
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La fabrication individuelle de ″supports pour vis micrométriques″ peut être complexe et coûteuse. Mitutoyo propose une variété de supports micrométriques différents pour une large gamme d'applications. Ces supports sont en fonte nickelée. Il existe deux types de supports micrométriques: avec ou sans écrou de serrage sur la broche.

Caractéristique(s):

  • D: 20
  • Taille / dimension: 0,051 X 0,031 X 0,02 M