Schrumpffutter, SK 50 A = 120, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 302305 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axiale Nut am Schaft
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Steilkegel
Trennstellenkodierung SKG05000195
Aufnahmeform Steilkegel DIN ISO 7388-1
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 50
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Länge Schaft LS 97,5 mm
Schnittstelle maschinenseitig SK 50
Spanndurchmesser min. D1 6 mm
Spanndurchmesser max. D1 6 mm
Auskraglänge A 120 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 21 mm
Kegelwinkel 4,5 Grad
Werkzeug-Einspannlänge min. L3 min 37 mm
Werkzeug-Einspannlänge max. L3 37 mm
Drehzahl max. 25 000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Schwingungsdämpfung nein
Werkzeug-Auszugssicherung nein
Pendelausgleich nein
inklusive RFID-Datenträger nein
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schrumpffutter
Länge gesamt L 221,75 mm
Höhe gesamt H1 27 mm
Breite gesamt B1 27 mm
Norm ISO 7388-1
Form ADB
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich nein
Material Vergütungsstahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302305 6
EAN / GTIN 4045197288585
Herstellernummer 302305 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Gr. 3−5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.