{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Codificación de punto de separación | SKG05000195 | |
| Forma de asiento | Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1 | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 50 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Longitud del mango | 97,5 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 50 | |
| Diámetro de sujeción mín. | 6 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 6 mm | |
| Longitud de alcance | 120 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta | 21 mm | |
| Ángulo de conicidad | 4,5 grados | |
| Longitud de sujeción de la herramienta mín. | 37 mm | |
| Longitud de sujeción de la herramienta máx. | 37 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Amortiguación de vibraciones | no | |
| Protección contra extracción de la herramienta | no | |
| Compensación pendular | no | |
| Incl. soporte de datos RFID | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica | |
| Longitud total | 221,75 mm | |
| Altura total | 27 mm | |
| Anchura total | 27 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 302305 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197288585 | |
| Número del fabricante | 302305 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |