• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 20 mm, Spann-⌀ D1: 10mm

Artikel-Nr.: 302160 10
Rabatt
77,20 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02000105
Aufnahmeform glatter Schaft; glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 20 mm; 10 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 20 mm; 10 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Schnittstelle maschinenseitig Schaftdurchmesser = 20 mm
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 10 mm
Spanndurchmesser max. D1 10 mm
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 10 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 20 mm
Rundlaufgenauigkeit 2 µm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
D2 27 mm
Länge gesamt L 52,5 mm
Innenkühlung möglich nein
Gewicht 0,092 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302160 10
EAN / GTIN 4019208190846

Beschreibung

Ausführung:

Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
  • Höchste Flexibilitär durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
  • Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
  • Rundlaufgenauigkeit ±5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
  • Rundlaufgenauigkeit ±2 µm (für Reduzierhülse).
  • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.