• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Casquillos reductores ranurados junta tórica, ⌀ 20 mm, ⌀ de sujeción D1: 10mm

Número de artículo: 302160 10
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
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02000105
Forma de asiento Mango liso; Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm; 10 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 20 mm; 10 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Interfaz en el lado de la máquina Diámetro del mango = 20 mm
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 10 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 10 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 10 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 27 mm
Precisión de concentricidad 2 µm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Longitud total L 52,5 mm
Altura total H1 27 mm
Anchura total B1 27 mm
Posibilidad de refrigeración interior no
Peso 0,092 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302160 10
EAN / GTIN 4019208190846

Descripción

Ejecución:

Obturado (tapón de goma).

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ±5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ±2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Partes opcionales:

Limpiadores cilíndricos n.º 343720.