Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck, SK 40 A = 160, Spann-⌀D1: 12mm

Artikel-Nr.: 302074 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
ja
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp
Steilkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
SKG0400115; ZYL01201x95
Aufnahmeform
Steilkegel DIN ISO 7388-1; glatter Schaft
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
12 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos
40
Aufnahmeart
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS
12 mm
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Master Chuck
Herstellerbezeichnung
Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck
EX-Bereich
nein
Schnittstelle maschinenseitig
SK 40
Spanndurchmesser min. D1
12 mm
Spanndurchmesser max. D1
12 mm
Auskraglänge A
160 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
32 mm
Rundlaufgenauigkeit
3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie
HPC; HSC
Bauform
schlank
inklusive Längeneinstellschraube
ja
Verstellweg V
10 mm
Gewinde G; M
M16
mit Kühlkanalbohrung
ja
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2
24 mm
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Hydrodehnspannfutter
Länge gesamt L
228,4 mm
Höhe gesamt H1
63,55 mm
Breite gesamt B1
63,55 mm
Norm
DIN 69882-8; ISO 7388-1
Form
ADB
mit Gewinde
ja
mit Bohrung für RFID-Datenträger
ja
Innenkühlung möglich
ja
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302074 12
EAN / GTIN 4069515008105
Herstellernummer 302074 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schlanke Bauform (4,5°-Kontur, 1 zu 1 Schrumpfkontur nach DIN 69882-8).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bphrung.
  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
  • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.
  • Temperaturbeständig bis zu 120°C über 4 Stunden.
  • Bis zu 10x mehr Spannvorgänge möglich, gegenüber eines Standard-Hydrodehnspannfutters.
  • Sehr geringes Anzugsdrehmoment der Spannschraube - einfaches Handling.
  • Patentiertes neues Hydrodehnspannsystem - Verlässlicher, dauerhafter Premium-Rundlauf.

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau. Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist. Zum Bohren, Reiben und Fräsen. Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Hydrodehnspannfutter zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Mindesteinspanntiefe beachten.
  • Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.
  • Maximale Betriebsdrehzahl beachten und ggf.
  • den individuellen Gegebenheiten anpassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Verlängerungen nicht kombinieren.
  • Nicht für Werkstückspannung verwenden.
  • Nicht mit einem Schrumpfgerät erwärmen.