{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale et radiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Chuck | |
| Référence fabricant | Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck | |
| Type de barre | cône SA | |
| Codage du point de séparation | SKG0400115 | |
| Format d’image | cône SA DIN ISO 7388-1 | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 0400 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Interface côté machine | SA 40 | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 12 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 12 mm | |
| Longueur de col A | 160 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 24 mm | |
| Longueur de serrage d’outil min. L3 min | 114 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 40 000 min-1 | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC; HSC | |
| Forme | forme étroite | |
| Amortissement des vibrations | non | |
| Sécurité d’extraction d’outil | non | |
| Compensation pendulaire | non | |
| Avec vis de réglage de longueur | oui | |
| Course de réglage V | 10 mm | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin expansible hydraulique | |
| Longueur totale L | 228,4 mm | |
| Hauteur totale H1 | 32 mm | |
| Largeur totale B1 | 32 mm | |
| Norme | ISO 7388-1 | |
| Type | ADB | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 302074 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515008105 | |
| Réf. fabricant | 302074 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |