• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagehebel

Artikel-Nr.: 2900408
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2900408
EAN / GTIN 4046459141341
Herstellernummer 2900408
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Vorspannen bzw. Einfahren des Kettenspanners.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 289 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • für Motorentyp: Benzin

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb