Levier de montage

Réf.: 2900408
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit pince à talon

Identification et classification

Référence article 2900408
EAN / GTIN 4046459141341
Réf. fabricant 2900408
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour tendre ou rétracter le tendeur de chaîne.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 289 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • pour type de moteur: Essence