• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand für Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28RW31
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28RW31
EAN / GTIN 4017976328317
Herstellernummer 28RW31
L-Nummer L90070 257

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Als Längswand anschraubbar. Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. 3 Höhen und 3 Breiten, passend zu den verschiedenen Wagentypen und Abmessungen.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 850
Gesamthöhe (mm): 1825
Hinweis: für Ladefläche 850 x 610 mm
Gesamthöhe (mm): 1825