• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO ACE 12-5 Spannzangenhalter für PICCOCUT-Schneideinsätze (externe Kühlung)

Artikel-Nr.: 2801688
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ACECUT
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801688
EAN / GTIN 7291075302844
Herstellernummer 2801688
L-Nummer L24140 2

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5 mm

Aus der gleichen Serie "ACECUT" Alle ansehen