• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXCNN 2525 P14-03 Klemmhalter zur Außenbearbeitung für maßgeschneiderte Profil-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2800965
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie V-LOCK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800965
EAN / GTIN 7291075112306
Herstellernummer 2800965
L-Nummer L23920 2738

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 17 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen