• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Dreiecksausleger

Artikel-Nr.: 27926

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung Dreiecksausleger
Leiter-Länge 2,495 m
Farbe silber
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27926
EAN / GTIN 4031405279261
Herstellernummer 027926
L-Nummer L90110 393
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dreiecksausleger

Merkmal:

  • Ausladung: 1215 mm
  • Länge: 2495 mm
  • Material: Aluminium, Aluminium Druckguss
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren