• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Knarre, verstellbar, J-Type, Gummigriff

Artikel-Nr.: 2774J
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe Abtrieb, Außenvierkant 1/4 Zoll
Ausführung Gelenk (schwenkbar)
Länge 161 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Farbe schwarz; silber
Produktart Knarre
Antrieb Griff
Abtrieb Außenvierkant
Material Werkzeug Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche Werkzeug verchromt
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2774J
EAN / GTIN 4991644020539
Herstellernummer 2774J
L-Nummer L60050 5742
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 161 mm
  • D1: 22 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Aussenvierkant
  • Abtrieb 1/4″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb