1/4″ Carraca articulada, ajustable 161 mm

Número de artículo: 2774J
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tamaño de salida, Cuadrado macho 1/4 pulgada
Modelo Articulación (giratoria)
Longitud 161 mm
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Color negro; plateado
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado macho
Material herramienta Acero al cromo molibdeno
Superficie herramienta cromado/a
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 2774J
EAN / GTIN 4991644020539
Número del fabricante 2774J
Número L L60050 5742
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 161 mm
  • D1: 22 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Plaza externa
  • Salida 1/4″
  • Plaza externa
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno