TANGFGRIP Schneidenträger, neutral, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 273611 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGFGRIP
Stechbreite w 2 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung ja
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
für maximalen Werkstück-⌀ 52 mm
axiales Stechen möglich nein
Auskraglänge 26 mm
Herstellerbezeichnung TGAQ D52-2-2Z-JHP
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273611 2
EAN / GTIN 7291075404043
Herstellernummer 3367506

Beschreibung

Passend für:

Spannschäfte Nr. 273600273605.

Passend für:

LOGIPFGRIP

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279955 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen