TANGFGRIP Schneidenträger, neutral, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 273610 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGFGRIP
Stechbreite w 2 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
für maximalen Werkstück-⌀ 42 mm
axiales Stechen möglich nein
Auskraglänge 21 mm
Herstellerbezeichnung TGAQ D42-2-2Z
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Herstellernummer 3419503

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Passend für:

Spannschäfte Nr. 273600273605.

Passend für:

LOGIPFGRIP

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279955 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen