• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sturz-Einstellung Spezialwerkzeug ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 21 mm

Artikel-Nr.: 2710-21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2710-21
EAN / GTIN 4000896206414
Herstellernummer 2710-21
L-Nummer L60140 4743
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Stoßdämpfer-Verschraubung zur Sturzeinstellung an MERCEDES-BENZ Sprinter, VW Crafter
  • Spezialwerkzeug, abgestimmt auf die schlecht zugängliche Stoßdämpfer-Verschraubung
  • Spezialwerkzeug ermöglicht:
    • Betätigung auch bei ungünstigen Platzverhältnissen auf einer Vermessungsbühne
    • Notwendige Krafteinleitung zur Verschraubungsbetätigung
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 21 mm