Herramientas especiales para el ajuste de la caída ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 21

Número de artículo: 2710-21
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2710-21
EAN / GTIN 4000896206414
Número del fabricante 2710-21
Número L L60140 4743
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Uniones roscadas de amortiguadores para ajuste de la caída en MERCEDES-BENZ Sprinter, VW Crafter
  • Las herramientas especiales se adaptan a las uniones roscadas de los amortiguadores con acceso difícil
  • La herramienta especial permite:
    • el accionamiento sobre una plataforma de medición incluso en espacios muy reducidos
    • la aplicación de la fuerza necesaria para accionar la unión roscada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 21 mm