• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nageleisen 6-kant, 400 mm

Artikel-Nr.: 271 400 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 271 400 2
EAN / GTIN 4049002007064
Herstellernummer 271 400 2
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Herausziehen von eingeschlagenen Metallnägeln sowie zum Aufbrechen, Bewegen oder Lösen von Objekten
  • gefertigt aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
  • bruchsicher durch spezielles Fertigungsverfahren
  • Nagelheberseite und Meißelseite sind gehärtet für höchste Anforderungen
  • langlebige, rote Pulverlackierung für bessere Auffindbarkeit auf der Baustelle
  • Profil 6-kant – bessere Auflagefläche an der Biegung vermeidet Eindrücke im Material

Merkmal:

  • Gewicht: 1030 g
  • Länge: 400 mm
  • Ausführung: pulverlackiert
  • Farbe: rot
  • Material: 6-kant
  • Schlüsselweite: 18 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb