Pico de carpintero hexagonal, 400 mm

Número de artículo: 271 400 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 271 400 2
EAN / GTIN 4049002007064
Número del fabricante 271 400 2
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para extraer clavos metálicos clavados, así como para romper, mover o soltar objetos.
  • Fabricado en acero especial para herramientas, forjado.
  • Resistente a roturas gracias a un proceso de fabricación especial.
  • El lado del levantador de clavos y el lado del cincel están endurecidos para satisfacer las exigencias más altas.
  • Pintura en polvo roja de larga duración para facilitar su localización en la obra.
  • Perfil hexagonal: la mejor superficie de apoyo en la curva evita marcas en el material.

Característica:

  • Peso: 1030 g
  • Longitud: 400 mm
  • Ejecución: recubierto de polvo
  • Color: rojo
  • Material: hexagonal
  • Ancho de llave: 18 mm