{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bezeichnung Schneidplatte | GBA43R250-030 | |
| Schneidstoff | HC | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Innenkühlung | nein | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Länge Schneidplatte L | 22 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Eckenradius, rechts R | 0,3 mm | |
| Eckenradius, links R | 0,3 mm | |
| Stechbreite w | 2,5 mm | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PR1215 | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 269990 30 | |
| EAN / GTIN | 4960664621835 | |
| Herstellernummer | TKH17262 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |