• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Wendeplatte, Sorte: 20

Artikel-Nr.: 269990 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    50,83 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    42,36 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Bezeichnung Schneidplatte WNGG 080408
Sorte PDL025
Schneidstoff HC
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung DLC
Toleranzklasse G
Ausführung Spanbrecher AH
Innenkühlung nein
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform dreieckig, mit vergrößerten Eckenwinkeln
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
ISO-Code WNGG 080408
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PDL025
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte WNGG 0804
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material Aluminium; NE Werkstoffe (N)
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269990 20
EAN / GTIN 4960664770885
Herstellernummer TLE04418
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal