{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Befestigungsart Schneidplatte |
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
|
|
| Bezeichnung Schneidplatte |
DCGT 11T302
|
|
| Sorte |
PR1225
|
|
| Schneidstoff |
HC
|
|
| Zerspanungsgruppe |
M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
|
|
| Eckenradius R |
0,2 mm
|
|
| Beschichtung |
MEGACOAT
|
|
| Toleranzklasse |
G
|
|
| Ausführung Spanbrecher |
MFP-GF
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
DCGT11T302MFP-GF PR1225
|
|
| Grundform |
rhombisch
|
|
| Stärke Schneidplatte S |
3,97 mm
|
|
| Ausführung Schneidplatte |
neutral
|
|
| Länge Schneidkante l |
11,628 mm
|
|
| Durchmesser Schneidplatte d |
9,525 mm
|
|
| Eckenfasenlänge C |
2,2 mm
|
|
| Eckenfasenwinkel |
10 Grad
|
|
| Eckenwinkel |
55 Grad
|
|
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) |
7 Grad
|
|
| ISO-Code |
DCGT 11T302
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
PR1225
|
|
| Schneidplattendicke T |
3,97 mm
|
|
| Trennstellenkodierung Schneidplatte |
DCGT 11T3
|
|
| Produktart |
Schneidplatte
|
|
| mit ISO Code |
ja
|
|
| geeignet für Material |
Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
|
|
| Spanbrecher |
ja
|
|
| Schnittbedingung |
durchgehend
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 269990 3 | |
| EAN / GTIN | 4960664607068 | |
| Herstellernummer | TKE03446 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |