Juego de tornillos de sujeción, 10 piezas, Tipo: 4

Número de artículo: 269026 4
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (1,93 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 10 ud.
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Longitud nominal L 9 mm
Tamaño de rosca d1 M4
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW3
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Paso de rosca 0,7 mm
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Contenido 10 ud.
Par de apriete máx. recomendado 4 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 269026 4
EAN / GTIN 4069515026772
Número del fabricante 269026 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com