GARANT Master Mute Bohrstange A.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC..., links

Artikel-Nr.: 265025 40/16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaftausführung: Stahl
  • Norm: Werksnorm
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Schaftausführung Stahl
Norm Werksnorm
Schwingung gedämpft
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A40X STFCR/L16
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 16T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Lmin 240 mm
Gesamtlänge L 359 mm
Auskraglänge L1 240 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 50
Anschlussgewinde G1/2
Unterlegplatte 269005 19
Unterlegplattenschraube 269013 8
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265025 40/16
EAN / GTIN 4069515038010
Herstellernummer 265025 40/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von Lmin möglich. Einsatz nur mit Innenkühlung (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen