• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 11×D, System / Schaft-⌀: DM/40

Artikel-Nr.: 264934 DM/40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Schaft-⌀ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 11×D
  • Schwingung: gedämpft
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Innendrehtiefe bis 11×D
Schwingung gedämpft
System DM
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 528 mm
nicht spannbarere Bereich S 196 mm
empfohlene Spannlänge 160 mm
Montageschrauben-Set 269026 3
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss 269208
Hochdruck Verbindungsschlauch 269207
passende Wechselschneidköpfe 264838; 264839
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264934 DM/40
EAN / GTIN 4062406231361
Herstellernummer 264934 DM/40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!
Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz L3 Schneidkopf.
Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen