• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapselgehörschutz uvex K30H schwarz/rot SNR 34 dB

Artikel-Nr.: 2630230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, rot Signalrot
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Herstellerbezeichnung uvex K-Serie
Farbe rot; schwarz
Variante Helmbefestigung
Material Kapsel Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Produktart Kapselgehörschutz
SNR Wert (Dämmwert) 34 dB
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2630230
EAN / GTIN 4031101928906
Herstellernummer 2630230
L-Nummer L01660 127
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex K30H ist ein dielektrischer hochdämmender Kapselgehörschutz für die direkte Helmanbindung im 30mm Euroslot. Der neue Kunststoffarm ermöglicht in Kombination mit unserem uvex pheos E Helm eine Sicherheit im Elektrobereich. Die softe Stufenlose Längenverstellung sorgt für eine perfekte Einstellung der Trageposition. Durch die Dreh-und Schwenkbewegung ist es möglich die Kapseln einfach und schnell in die Arbeits-/Bereitschafts- und Parkposition zu bewegen. Die Dichtkissen gefüllt mit Memory Foam sorgen für eine gute Abdichtung und Anpassung am Kopf. Für einen hohen Hygieneanspruch empfehlen wir das Hygiene-Set Art.Nr.259997. Durch regelmäßigen Wechsel der Dichtkissen wird eine sichere Abdichtung erzielt und obendrein verlängert sich die Nutzungsdauer der Gehörschutzkapsel.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Dielektrische Helmkapsel
  • softe Stufenlose Längenverstellung
  • Schallentkopplung durch Gummigelagerte Kapseln
  • Arbeits-/Bereitschafts- und Parkposition
  • wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch
  • Gefüllte Dichtkissen mit Memory Foam bieten eine gute Abdichtung und Anpassung am Kopf.

Komfortmerkmale

  • optimale Kapselgeometrie für Druckfreier Umschließung des Außenohrs
  • Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
  • Kapseln einfach und schnell in die Arbeits-/Bereitschafts- und Parkposition bewegen.

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 352-3
  • 34 dB Dämmung

Technische Merkmale

  • Produktart: Kapselgehörschutz
  • Produktname: uvex K30H
  • Material Kapsel: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
  • Farbe (Filter): schwarz/rot
  • Material Kapselpolster: Schaumstoff (Memory Foam)
  • Ausführung: für Helmmontage/faltbarer Kopfbügel
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 36 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 32 dB
  • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 24 dB