{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | dreieckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 2,38 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 11 mm | |
| Höhe Schneidkante | 2,38 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 6,35 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 60 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | TCMT 110204 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 2,8 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | SS | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | TiCN / Al2O3-Ti Verbund | |
| Beschichtung | CVD | |
| Schneidplattendicke T | 2,38 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | TCMT 110204 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TCMT110204 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 30 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 260952 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515021319 | |
| Herstellernummer | 260952 HB7010-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |