• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado TCMT 110204, para el acabado

Número de artículo: 260952 HB7010-2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    10,15 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    8,45 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
711 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 3 ud.
Ejecución del filo Redondeado (E)
Designación plaquita de corte TCMT110204
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento TiCN
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SS
Denominación del fabricante TCMT 110204
Forma básica forma triangular
Grosor de la placa de corte S 2,38 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11 mm
Altura del filo de corte 2,38 mm
Diámetro de la placa de corte d 6,35 mm
Ángulo en punta de rincón 60 grados
Ángulo de desprendimiento 18 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Código ISO TCMT 110204
Diámetro del orificio de fijación 2,8 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Profundidad de corte máx. ap max 1,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 500 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,07 mm/rev.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm/rev.
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P10
Material de corte, denominación del fabricante HB7010-2
Grosor de la inserción T 2,38 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 TC1102043N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 3 ud.
Peso 30 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 260952 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515021319
Número del fabricante 260952 HB7010-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig