• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110204, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260952 HB7130-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,30 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,42 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 3 St.
Schneidenausführung gerundet (E)
Bezeichnung Schneidplatte TCMT110204-VS
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Eckenradius R 0,4 mm
Beschichtung TiCN
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher VS
Herstellerbezeichnung TCMT 110204
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte S 2,38 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 11 mm
Höhe Schneidkante 2,38 mm
Durchmesser Schneidplatte d 6,35 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Spanwinkel 8 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 7 Grad
ISO-Code TCMT 110204
Befestigungslochdurchmesser 2,8 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 270 m/min
Vorschub, min. 0,1 mm/U
Vorschub, max. 0,3 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7130-2
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 TC1102043N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Gewicht 1 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260952 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750329
Herstellernummer 260952 HB7130-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal