GARANT HM-Bohrstange E.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 260320 10/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E10K SDQCR/L07
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 13 mm
Mittenversatz L3 7 mm
Spannhöhe L2 9,6 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260320 10/07
EAN / GTIN 4045197877697

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb