• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGPAD 6R-T22 Adapter zum Drehen, Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2550158
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2550158
EAN / GTIN 7291075166323
Herstellernummer 2550158
L-Nummer L23920 1641

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 47.7 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 22 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbreite (WF) 3.4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 47.7 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen