{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | MODULAR-GRIP | |
| Schnitttiefe max. tmax | 14 mm | |
| Anwendungsbereich | Axiales Außen-Einstechen | |
| Produktart | Schneidenträger | |
| Länge L | 40,5 mm | |
| Höhe h1 | 32 mm | |
| Stechbreite w | 4 mm | |
| axiales Stechen möglich | ja | |
| Einsatzart | rechts |
| Artikelnummer | 2550115 | |
| EAN / GTIN | 7291075173260 | |
| Herstellernummer | 2550115 | |
| L-Nummer | L23920 2876 |