• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

GARANT Klemmdrehhalter PSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/12 mm

Artikel-Nr.: 251112 16/12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PSSNR/L 1616H12
passende Wendeschneidplatte SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Unterlegplatte 259031 20
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 2
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251112 16/12
EAN / GTIN 4045197954442
Herstellernummer 251112 16/12