KOMET® Schruppstahl Form g, Typ: B01

Artikel-Nr.: 240074 B01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KOMET® Schruppstahl Form g
für Bohrungen ab Dmin 3 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Zerspanungsgruppe S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Produktart Schneideinsatz
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schruppen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240074 B01
EAN / GTIN 4047109016415
Herstellernummer H15 21210.93
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.
Größen mit Zusatzbezeichnung L = verlängerter Schaft.

Schneidstoff:

HSS/Co10 − für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.