{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Designación plaquita de corte | B01 | |
| Denominación del fabricante | Schruppstahl Form g B01 | |
| Longitud de la placa de corte L | 60 mm | |
| Longitud útil L2 | 20 mm | |
| Para taladros a partir de Dmin | 3 mm | |
| Material de corte | HSS Co 10 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS/Co10 | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Procedimiento de mecanizado | Mandrinado (BAB) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Posibilidad de reafilado | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 240074 B01 | |
| EAN / GTIN | 4047109016415 | |
| Número del fabricante | H15 21210.93 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |