KOMET® Bohrstahlhalter, Typ: B8

Artikel-Nr.: 240070 B8
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 100 mm
Breite 12 mm
Höhe 12 mm
Aufnahmebohrung 8 ; 8 mm
Schneidkantenhöhe d 6 mm
Produktart Schneidenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Herstellernummer H05 25110
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Auf beiden Seiten versetzt geschlitzt.

Verwendung:

Zum Spannen der Bohrschaftstähle Nr. 240074 − Nr. 240088, oder für HSS-Runddrehlinge Nr. 295020.