Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET®Exzenterverstelleinrichtung, SK 50, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikel-Nr.: 239012 50

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239012 50
EAN / GTIN 4047109045231
Herstellernummer A50 56350
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Verstellweg ±0,25 mm im ⌀. 1 Teilstrich entspricht 0,02 mm im ⌀.

Verwendung:

Für Feinjustierung von Voll- und Feinbohrwerkzeugen.

Lieferumfang:

Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.