Spindelkopf ⌀ 9,75 − 320 mm, Anbindung: HW63

Artikel-Nr.: 237546 HW63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW63
Innenkühlung ja
Außen-⌀ D1 63 mm
Auskraglänge A 60 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237546 HW63
EAN / GTIN 4045197608529
Herstellernummer 237546 HW63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Als Monoblock oder mit HW63 Anbindung. Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.