{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Sorte | BK7935 | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Grundform | quadratisch | |
| Länge Schneidkante l | 5,5 mm | |
| Höhe Schneidkante | 2,4 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 5,5 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Spanwinkel | 7,5 Grad | |
| Einstellwinkel | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 9 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 9 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 9 Grad | |
| ISO-Code | SOGX 050204-01 | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | BK7935 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Gewicht | 1 g |
| Artikelnummer | 236610 12-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109258341 | |
| Herstellernummer | W80 12010.047935 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |