{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 29 mm | |
| Länge gesamt L | 211 mm | |
| Nutzlänge L1 | 145 mm | |
| Auskraglänge A | 180 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Körperdurchmesser D2 | 28 mm | |
| Spannutenlänge | 165 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0,48 mm | |
| Drallwinkel | 10 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 180 Grad | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO09T3083N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOGX 09T308 28-... | |
| Gewicht | 760 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D |
| Artikelnummer | 236604 29 | |
| EAN / GTIN | 4047109193871 | |
| Herstellernummer | U45 52900 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |