KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 17 mm

Artikel-Nr.: 235502 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 17
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 51 mm
Auskraglänge LA 75 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 050204 13-..
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 125 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235502 17
EAN / GTIN 4047109024373
Herstellernummer U11 61700

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.
  • Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
  • Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

  • Stehender und rotierender Einsatz.
  • Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt).
  • Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb