HOLEX Bohr-Wendeschneidplatte SOMT05T204, für Wendeplatten-Vollbohrer, HBD30

Artikel-Nr.: 235030 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,48 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    10,40 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
932 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT05T204
Sorte HBD30
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,05 - 0,1
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung TiAlN
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 235030 UNI
EAN / GTIN 4062406253875
Herstellernummer 235030 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Zentrumsschneide zentriert den Bohrer schnell und sicher. Die Außenschneide bietet eine hervorragende Spankontrolle.

Verwendung:

SOMT-Wendeplatten ausschließlich auf der Außenschneide. XOMT-Wendeplatten ausschließlich auf der Zentrumsschneide.

Passend für:

HOLEX Pro Drill Nr. 235000235010.