HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT

Artikel-Nr.: 235010 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie Pro Drill
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 30 mm
Länge gesamt L 210 mm
Nutzlänge L1 123 mm
Auskraglänge A 150 mm
Durchmesser Schaft DS 32 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL03201015
Länge Schaft LS 60 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß 31,984 mm
Körperdurchmesser D2 44 mm
Spannutenlänge 143 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,805 mm
Drallwinkel 19 Grad
Ausführung Spannut 2
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich
Winkel, 1. Stufe 176 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Rückspanwinkel 0 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SOMT110408 / XOMT110406
Bezeichnung Schneidplatte SOMT110408
Schnittstelle Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,3 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser -0,05 mm
Funktionslänge 210 mm
Drehzahl max. 10 500 min-1
Gewicht 854 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Aufbohren (BAB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Maximale Verstellgrenze V 0,35 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 235010 30
EAN / GTIN 4062406253615
Herstellernummer 235010 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer kombiniert Kosteneffizienz mit technisch ausgereifter Leistungsfähigkeit.
Auch bei herausfordernden Bohrsituationen bis 4xD einsetzbar.
Bohrungstoleranz: -0,05 / +0,3 mm

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 235030235082.
Es werden sowohl SOMT-Wendeplatten für den äußeren WPL-Sitz als auch XOMT-Wendeplatten für den inneren WPL-Sitz benötigt.

Lieferumfang:

Mit Wendeplattenschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.