GARANT Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX

Artikel-Nr.: 232300 36
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden, gesamt 1
Schneidendurchmesser, min. Dc 36 mm
Länge gesamt L 197 mm
Nutzlänge L1 108 mm
Auskraglänge A 137 mm
Durchmesser Schaft DS 32 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL03201415
Länge Schaft LS 60 mm
Schaftausführung HE
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,2 mm
Drallwinkel 25 Grad
Winkel, 1. Stufe 158 Grad
Trennstellenkodierung Schneidplatte WO05T3043N
Bezeichnung Schneidplatte WOEX 05T304
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 910 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie MTC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Maximale Verstellgrenze V 0,5 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232300 36
EAN / GTIN 4045197346155
Herstellernummer 232300 36
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit.

Verwendung:

Für stehenden und rotierenden Einsatz.
Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca. ±0,1 mm).
Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet. Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)- Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (MTM).

Passend für:

Wendeplatten WOEX 05T304.

Hinweis:

ACHTUNG!
Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab.
Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr.
Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
Stufenwerkzeuge bis 2 Stufen nach Ihren Angaben auf Anfrage lieferbar. (Mindestbestellmenge: 2 Stück).