• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugeltragbolzen, selbstsichernd, pneumatisch, rostfreier Stahl, d1=10 mm / l1=35 mm

Artikel-Nr.: 22349.0725
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22349.0725
EAN / GTIN 4030618727958
Herstellernummer 22349.0725
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Beschreibung:

Schnell und einfach einsetzbares robustes Tragelement mit pneumatischer Betätigung. Die integrierte Sicherheitsfunktion verhindert eine Entriegelung bei Druckverlust. Die Arretierung wird während der Lastaufnahme durch einen Formschluss sichergestellt und bietet dadurch eine größtmögliche Sicherheit.
Dieser Kugeltragbolzen findet Anwendung in der Automatisierungs- und Handlingstechnik, um Lasten zu heben. Eine Integration in Robotersysteme ist durch eine Vorbereitung zur Anbindung nach ISO 9409-1 (Industrieroboter – Mechanische Schnittstellen) möglich. Die pneumatische Entriegelung kann über eine Stellungsanzeige überwacht werden. Aufgrund des Aluminiumgehäuses verfügt das Bauteil über ein geringes Gewicht und es kann insbesondere bei Roboteranwendungen eine maximale Nutzlast erzielt werden.
Die Vorteile im Überblick:
  • Einsatzbereich im halb- und vollautomatischen Betrieb
  • integrierte Sicherheitsfunktion - keine Entriegelung bei Druckverlust
  • Arretierung während der Lastaufnahme durch einen Formschluss
  • Überwachungsmöglichkeit der pneumatischen Entriegelung
  • leichtes Gewicht - Erzielung einer hohen Nutzlast bei Roboteranwendungen
  • Anbindung nach ISO 9409-1 (Industrieroboter - Mechanische Schnittstellen)
Werkstoff
Bolzenteil
  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
Hülse
  • Aluminium, blau eloxiert
Feder
  • Rostfreier Stahl
Steuermodul
  • Aluminium Al
Montage
Zur Montage sind vier Zylinderschrauben im Lieferumfang enthalten.

Bedienung
Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung beigefügt. Dieses Dokument ist auch als PDF zum Download verfügbar.

Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Das modular aufgebaute Bauteil ermöglicht auf Kundenwunsch die Realisation auch anderer Größen mit Kugeltragbolzen aus dem Lieferprogramm.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb